Panduit - Clamp Tie, 9.0L (229mm), 1/4 (M6) Screw, - PLC2H-S25-TL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 229 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983387410
Réf. Sonepar
00156038741
Réf. Fournisseur
PLC2H-S25-TL
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
229 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...0 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage autobloquant Pan-Ty™, diamètre mi-large, vis 1/4 (M6), longueur 9,0 (229 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.


