Panduit - Cleat Bracket, Height 25mm, Length 50mm, - CBH25L50-V6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
type de fixation - autre
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Support pour brides de câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056449893
Réf. Sonepar
00156644989
Réf. Fournisseur
CBH25L50-V6
Réf. Commerciale
Panduit
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fixation:
autre
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
Les Atouts de l'article:
L'équerre de taquet de montage CBH25L50-V6 permet de protéger contre les défaillances de court-circuit importantes dans les environnements difficiles. Ce produit élimine la nécessité de percer des trous dans les barreaux pour fixer les taquets de câble et utilise un assemblage à boulon pivotant facile à utiliser. Pour une utilisation avec les taquets en acier inoxydable de la série CCSSTR Panduit et les brides en aluminium de la série CCALTR. Hauteur 25mm, longueur 50 mm et acier inox. 316L.