Panduit - Clip adh (H27,7) pour câble plat de toutes largeurs;Gris;PVC;Cdt.100 - FCC-A-C8

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 9.7...9.7 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983593477

Réf. Sonepar

00156059347

Réf. Fournisseur

FCC-A-C8

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

9.7...9.7 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Clip adh (H27,7) pour câble plat de toutes largeurs;Gris;PVC;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les clips pour câble plat FCC-A-C8 Panduit disposent d'une conception fine et maintiennent les fils, les câbles et les tuyaux. Ils peuvent être utilisés avec les câbles plats de toute largeur jusqu'à une hauteur d'empilement maximale de 4,3 mm. Ils mesurent 27,7 mm de large et sont conçus pour les environnements intérieurs. Cette pièce utilise de l'adhésif en caoutchouc comme méthode de montage. En PVC, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.