Panduit - Clip adhésif avec entrée en biseau pour diamètre max 15,7mm;P.A6.6;Nat;Cdt.200 - BEC62-A-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.7 mm

  • diamètre - 15.7...15.7 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983463411

Réf. Sonepar

00156046341

Réf. Fournisseur

BEC62-A-T

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

15.7 mm

diamètre:

15.7...15.7 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip adhésif avec entrée en biseau pour diamètre max 15,7mm;P.A6.6;Naturel;Cdt.200

Les Atouts de l'article:

Clip adhésif à entrée en biais, faisceau 0,62" (15,8mm), naturel, conditionnement en vrac.