Panduit - Clip adhésif avec entrée en biseau pour diamètre max 19,0mm;P.A6.6;Nat;Cdt.50 - BEC75-A-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19 mm

  • diamètre - 19.05...19.05 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983223060

Réf. Sonepar

00156022306

Réf. Fournisseur

BEC75-A-L

Marque

Panduit

diamètre nominal:

19 mm

diamètre:

19.05...19.05 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip adhésif avec entrée en biseau pour diamètre max 19,0mm;P.A6.6;Naturel;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Les clips adhésifs à entrée en biais en caoutchouc BEC75-A-L Panduit assurent une liaison solide et fiable et une installation rapide. La possibilité d'attacher et de détacher des éléments sans toucher l'embase du clip rend l'insertion des faisceaux de câbles rapide et facile. Le diamètre maximal des faisceaux est de 19 mm. En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 50 unités.