Panduit - Clip adhésif;Diamètre max du faisceau 25,4mm;Naturel;PA 6.6;Cdt100 - LWC100-A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25.4 mm
diamètre - 25.4...25.4 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983271979
Réf. Sonepar
00156027197
Réf. Fournisseur
LWC100-A-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
diamètre:
25.4...25.4 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Clip pour câble refermable adhésif, faisceau 1" (25,4 mm), naturel, conditionnement en vrac.


