Panduit - Clip adhésif;diamètre max du faisceau 6,4mm;Naturel;PA 6.6;Cdt100 - LWC25-A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.4 mm
diamètre - 6.4...6.4 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983271993
Réf. Sonepar
00156027199
Réf. Fournisseur
LWC25-A-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
6.4 mm
diamètre:
6.4...6.4 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Les clips refermables pour câble adhésifs et refermables LWC25-A-C Panduit acheminent et fixent les cordons et les câbles. Le loquet réutilisable très pratique vous permet de les reconfigurer et de les réutiliser plusieurs fois. L'adhésif à base de caoutchouc fournit une liaison solide et fiable, tandis que la base de montage large assure une force de liaison élevée. S'utilise dans les environnements intérieurs et avec des faisceaux de moins de 6,4 mm de diamètre. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 100 unités.





