Panduit - Clip adhésif (H14,1) pour câble plat de toutes largeurs;Gris;PVC;Cdt.100 - FCC5-A-C8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983593224
Réf. Sonepar
00156059322
Réf. Fournisseur
FCC5-A-C8
Marque
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Clips de câble plats, câble plat de largeur quelconque, largeur 0,56"(14,2 mm), gris, conditionnement standard.


