Panduit - Clip adhésif (H27,7) pour câble plat de toutes largeurs;Gris;PVC;Cdt.500 - FCC-A-D8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983593248
Réf. Sonepar
00156059324
Réf. Fournisseur
FCC-A-D8
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Les clips pour câble plat FCC-A-D8 Panduit disposent d'une conception fine et maintiennent les fils, les câbles et les tuyaux. Ils peuvent être utilisés avec les câbles plats de toute largeur jusqu'à une hauteur d'empilement maximale de 4,3 mm. Ils mesurent 27,7 mm de large et sont conçus pour les environnements intérieurs. Cette pièce utilise de l'adhésif en caoutchouc comme méthode de montage. En PVC, de coloris naturel et disponibles en packages de 500 unités.