Panduit - Clip adhésif; largeur 63,5mm;PA 6.6;Gris;Cdt.100 - CH105-A-C14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip adhésif; largeur 63,5mm;PA 6.6;Gris;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • diamètre - 10.03...10.03 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983858187

Réf. Sonepar

00156000802

Réf. Fournisseur

CH105-A-C14

Marque

Panduit

diamètre nominal:

10 mm

diamètre:

10.03...10.03 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

5

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Clip adhésif; largeur 63,5mm;PA 6.6;Gris;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Support pour câble adhésif, largeur de câble de 2,5" (63,5 mm), gris, conditionnement standard.