Panduit - Clip bord de tole de 2,2mm max; diamètre faisceau 6-12mm ; acetal nat;Cdt5000 - HCME06X12-VM139

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip bord de tole de 2,2mm max; diamètre faisceau 6-12mm ; acetal nat;Cdt5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12 mm

  • diamètre - 6...12 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983364626

Réf. Sonepar

00156036462

Réf. Fournisseur

HCME06X12-VM139

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12 mm

diamètre:

6...12 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

clip de bordure

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip bord de tole de 2,2mm max; diamètre faisceau 6-12mm;Acetal naturel;Cdt5000

Les Atouts de l'article:

Clip de faisceau