Panduit - Clip bord de tole de 4,0mm max; diamètre faisceau 4-9mm;PA 6.6 HT Noir;Cdt1000 - HCME06Y12-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip bord de tole de 4,0mm max; diamètre faisceau 4-9mm;PA 6.6 HT Noir;Cdt1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12 mm

  • diamètre - 6...12 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983707522

Réf. Sonepar

00156070752

Réf. Fournisseur

HCME06Y12-M30

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

12 mm

diamètre:

6...12 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

clip de bordure

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip bord de tole de 4,0mm max; diamètre faisceau 4-9mm;PA 6.6 Haute Température Noir;Cdt1000

Les Atouts de l'article:

La zone des clips pour rebord de faisceau HCME06Y12-M30 Panduit est équipée d'un « ressort » intégré qui maintient fermement les faisceaux de fils et d'une ailette qui assure une meilleure stabilité. Ils peuvent accueillir des faisceaux de 4,0 mm à 9,0 mm de diamètre. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.