Panduit - Clip de cable Adh; H.T;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Nat;Cdt.100 - ACC62-AT-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip de cable Adh; H.T;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Nat;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.7 mm

  • diamètre - 15.7...15.7 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983282586

Réf. Sonepar

00156028258

Réf. Fournisseur

ACC62-AT-C

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

15.7 mm

diamètre:

15.7...15.7 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip de cable Adh; H.T;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Nat;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les clips pour cordon adhésifs ACC62-AT-C Panduit maintiennent les cordons, les câbles ou les faisceaux de façon nette et sûre. Les surfaces lisses et les bords arrondis protègent le faisceau de câbles et l'installateur. La conception permet d'insérer ou de retirer facilement les faisceaux et donne de la souplesse à l'organisation des cordons. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs et avec des faisceaux de 15,7 mm de diamètre maximum. En polyamide 6-6, coloris naturel, 100/pack.