Panduit - Clip de cable adhésif haute adhérence pour diamètre de 15,8mm max;;Noir;Cdt.500 - ACC62-AV-D300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15.7 mm
diamètre - 15.7...15.7 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983194254
Réf. Sonepar
00156319425
Réf. Fournisseur
ACC62-AV-D300
Marque
Panduit
diamètre nominal:
15.7 mm
diamètre:
15.7...15.7 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Les clips pour cordon adhésifs ACC19-AT-M0 Panduit offrent une adhérence maximale en extérieur avec des températures élevées. Les surfaces lisses et les bords arrondis protègent le faisceau de câbles et l'installateur. La conception permet d'insérer ou de retirer facilement les faisceaux et donne de la souplesse à l'organisation des cordons. Pour des faisceaux de 15,7 mm de diamètre maximum. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.


