Panduit - Clip de cable adhésif haute adhérence pour diamètre de 9,7mm max;;Noir;Cdt.1000 - ACC38-AV-M300

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip de cable adhésif haute adhérence pour diamètre de 9,7mm max;;Noir;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9.7 mm

  • diamètre - 9.7...9.7 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983194940

Réf. Sonepar

00156319494

Réf. Fournisseur

ACC38-AV-M300

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9.7 mm

diamètre:

9.7...9.7 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip de cable adhésif haute adhérence pour diamètre de 9,7mm max;;Noir;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Les clips pour cordon adhésifs haute adhérence ACC38-AV-M300 Panduit offrent une adhérence maximale, en particulier dans les environnements exigeants, à température élevée et extérieurs. Les surfaces lisses et les bords arrondis garantissent la protection du faisceau de câbles et la sécurité de l'installateur. La conception du clip permet d'insérer ou de retirer facilement les faisceaux, ce qui donne de la souplesse à l'organisation des cordons. Pour une utilisation avec des faisceaux de 9,7 mm de diamètre maximum. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en paquets de 1 000 unités.