Panduit - Clip de cable adhésif haute température;diamètre 4,8mm;P.A 6.6;Noir UV;Cdt.100 - ACC19-AT-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4.8 mm
diamètre - 4.6...4.6 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983336449
Réf. Sonepar
00156033644
Réf. Fournisseur
ACC19-AT-C0
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
4.8 mm
diamètre:
4.6...4.6 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Clip cordon adhésif, temp élevée, faisceau de 0,19" (4,8 mm), résistant aux intempéries, noir, conditionnement en vrac.