Panduit - Clip de cable adhésif;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Noir;Cdt.500 - ACC62-A-D20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15.7 mm
diamètre - 15.7...15.7 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983584918
Réf. Sonepar
00156058491
Réf. Fournisseur
ACC62-A-D20
Marque
Panduit
diamètre nominal:
15.7 mm
diamètre:
15.7...15.7 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Les clips pour cordon adhésifs ACC62-A-D20 Panduit sont conçus pour maintenir les cordons, les câbles ou les faisceaux de fils de façon nette et sûre. Les surfaces lisses et les bords arrondis garantissent la protection du faisceau de câbles et la sécurité de l'installateur. La conception du clip permet d'insérer ou de retirer facilement les faisceaux, ce qui donne de la souplesse à l'organisation des cordons. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs et avec des faisceaux de 15,7 mm de diamètre maximum. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 500 unités.


