Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 12,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt200 - LWC50-H25-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 12,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • diamètre - 12.7...12.7 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983272075

Réf. Sonepar

00156027207

Réf. Fournisseur

LWC50-H25-T

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

diamètre:

12.7...12.7 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 12,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt200

Les Atouts de l'article:

Collier de retenue, fixation par ancrage, faisceau 0,50" (12,7 mm), naturel, conditionnement en vrac.