Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 12,7mm;PA 6.6;Noir;Cdt500 - LWC50-H25-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 12,7mm;PA 6.6;Noir;Cdt500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • diamètre - 12.7...12.7 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983710348

Réf. Sonepar

00156071034

Réf. Fournisseur

LWC50-H25-L20

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

diamètre:

12.7...12.7 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 12,7mm;PA 6.6;Noir;Cdt500

Les Atouts de l'article:

Clip pour câble refermable, fixation par ancrage, faisceau 0,50" (12,7 mm), noir.