Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 19,1mm;PA 6.6;Naturel;Cdt50 - LWC75-H25-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 19.1 mm
diamètre - 19.05...19.05 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983272143
Réf. Sonepar
00156027214
Réf. Fournisseur
LWC75-H25-L
Marque
Panduit
diamètre nominal:
19.1 mm
diamètre:
19.05...19.05 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Clip pour câble refermable, fixation par ancrage, faisceau 0,75" (19,1 mm), naturel, conditionnement standard.


