Panduit - Clip encliquetable;Diamètre max du faisceau 25,4mm;Naturel;PA 6.6;Cdt100 - LWC100-H25-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25.4 mm
diamètre - 25.4...25.4 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983272099
Réf. Sonepar
00156027209
Réf. Fournisseur
LWC100-H25-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
diamètre:
25.4...25.4 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Les clips refermables pour câble refermables avec embases de fixation par ancrage LWC100-H25-C Panduit acheminent et fixent les cordons et les câbles. Le loquet réutilisable très pratique vous permet de les reconfigurer et de les réutiliser plusieurs fois. Ils présentent un diamètre de faisceau de 25,4 mm maximum et une limite d'épaisseur de panneau de 2,7 mm. S'utilise dans les environnements intérieurs. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.





