Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 6,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt100 - LWC25-H25-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 6.4 mm
diamètre - 6.4...6.4 mm
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983272112
Réf. Sonepar
00156027211
Réf. Fournisseur
LWC25-H25-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
6.4 mm
diamètre:
6.4...6.4 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Clip pour câble refermable, fixation par ancrage, faisceau 0,25" (6,4 mm), naturel, conditionnement standard.


