Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 9,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt100 - LWC38-H25-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 9,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9.6 mm

  • diamètre - 9.7...9.7 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983272129

Réf. Sonepar

00156027212

Réf. Fournisseur

LWC38-H25-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9.6 mm

diamètre:

9.7...9.7 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 9,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt100

Les Atouts de l'article:

Clip pour câble refermable, fixation par ancrage, faisceau 0,38" (9,7 mm), naturel, conditionnement standard.