Panduit - Clip encliquetable entrée en biseau pour diamètre max 19,0mm;P.A6.6;Noir;Cdt.50 - BECP75H25-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip encliquetable entrée en biseau pour diamètre max  19,0mm;P.A6.6;Noir;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19.1 mm

  • diamètre - 19.05...19.05 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Clip pour câbles avec fixation par ancrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983237173

Réf. Sonepar

00156023717

Réf. Fournisseur

BECP75H25-L20

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

19.1 mm

diamètre:

19.05...19.05 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip encliquetable entrée en biseau pour diamètre max 19,0mm;P.A6.6;Noir;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Clip à entrée en biais, fixation par ancrage, faisceau 0,75" (19,1 mm), noir, conditionnement standard.