Panduit - Clip encliquetable entrée en biseau pour diamètre max 9,6mm;P.A6.6;Nat;Cdt.50 - BECP38H25-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.6 mm
diamètre - 9.65...9.65 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip pour câbles avec fixation par ancrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983222223
Réf. Sonepar
00156022222
Réf. Fournisseur
BECP38H25-L
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.6 mm
diamètre:
9.65...9.65 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Clip à entrée en biais, fixation par ancrage, faisceau 0,38" (9,7 mm), blanc, conditionnement standard.


