Panduit - Clip encliquetable horizontal diamètre faisceau 4-13mm;PA 6.6 Noir;Cdt1000 - HCMU04C13-M20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip encliquetable horizontal diamètre faisceau 4-13mm;PA 6.6 Noir;Cdt1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 13 mm

  • diamètre - 4...13 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983754335

Réf. Sonepar

00156075433

Réf. Fournisseur

HCMU04C13-M20

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

13 mm

diamètre:

4...13 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip encliquetable horizontal diamètre faisceau 4-13mm;PA 6.6 Noir;Cdt1000

Les Atouts de l'article:

Clip de faisceau