Panduit - Clip encliquetable horizontal diamètre faisceau 6-16mm;PA 6.6 UV Noir;Cdt100 - HCMP06E16-C30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
diamètre - 6...16 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983364633
Réf. Sonepar
00156036463
Réf. Fournisseur
HCMP06E16-C30
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
12 mm
diamètre:
6...16 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Clip de faisceau