Panduit - Clip encliquetable vertical diamètre faisceau 6-12mm;PA 6.6 Noir;Cdt1000 - HCMP06B12-M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
diamètre - 6...12 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983581856
Réf. Sonepar
00156058185
Réf. Fournisseur
HCMP06B12-M20
Marque
Panduit
diamètre nominal:
12 mm
diamètre:
6...12 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
La zone des clips pour rebord de faisceau HCMP06B12-M20 Panduit est équipée d'un « ressort » intégré qui maintient fermement les faisceaux de fils et d'une ailette qui assure une meilleure stabilité. Ils peuvent accueillir des faisceaux de 5,9 mm à 12,5 mm de diamètre. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.





