Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Clip-on Mount, Edge Fixed, 3mm - 6mm pan - CME24-M300

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip-on Mount, Edge Fixed, 3mm - 6mm pan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 14.7 mm

  • largeur - 13.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056792906

Réf. Sonepar

00156679290

Réf. Fournisseur

CME24-M300

Marque

Panduit

longueur:

14.7 mm

largeur:

13.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

noir

hauteur:

17 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

Clip-on Mount, Edge Fixed, 3mm - 6mm pan

Les Atouts de l'article:

Le clip de rebord CME24-M300 permet un montage versatile sur les bords sans adhésif ni perçage. Associé à un collier de serrage de diamètre miniature, intermédiaire ou standard, il permet de fixer et d'acheminer les câbles parallèlement, perpendiculairement aux bords de 3 mm et 6 mm ou en position décalée (dessus fixé) par rapport à ceux-ci. Pour de nombreuses applications comme l'automobile, les trains, les équipements lourds, les camions et les applications solaires. Coloris noir.