Panduit - Clip-on Mount, Side Fixed, 3mm - 6mm pan - CMS24-M300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 14.7 mm
largeur - 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - avec clip de bordure
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056792876
Réf. Sonepar
00156679287
Réf. Fournisseur
CMS24-M300
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
14.7 mm
largeur:
16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
avec clip de bordure
couleur:
noir
hauteur:
13.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
Le clip de rebord CMS24-M300 permet un montage versatile sur les bords sans adhésif ni perçage. Associé à un collier de serrage de diamètre miniature, intermédiaire ou standard, il permet de fixer et d'acheminer les câbles parallèlement, perpendiculairement ou de manière adjacente aux bords de 3mm et 6mm (côté fixé) par rapport à ceux-ci. Pour de nombreuses applications comme l'automobile, les trains, les équipements lourds, les camions et les applications solaires. Coloris noir.