Panduit - Clip-on Mount, Side Fixed, .7mm - 3mm pa - CMS12-M300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 14 mm
largeur - 11.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - avec clip de bordure
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056794511
Réf. Sonepar
00156679451
Réf. Fournisseur
CMS12-M300
Marque
Panduit
longueur:
14 mm
largeur:
11.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
avec clip de bordure
couleur:
noir
hauteur:
12.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
Le clip de rebord CMS12-M300 permet un montage polyvalent sur les bords sans adhésif ni perçage. Associé à un collier de serrage de diamètre miniature, intermédiaire ou standard, il permet de fixer et d'acheminer les câbles parallèlement, perpendiculairement ou de manière adjacente aux bords de 0,7 mm et 3 mm (côté fixé) par rapport à ceux-ci. Pour de nombreuses applications comme l'automobile, les trains, les équipements lourds, les camions et les applications solaires. Coloris noir.


