Panduit - Clip pour 2 cables de diam différents;6 et 9mm max;adh;H.T;Naturel;Cdt.100 - ADCC31-AT-C10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9 mm

  • diamètre - 9...9 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983585274

Réf. Sonepar

00156058527

Réf. Fournisseur

ADCC31-AT-C10

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

9 mm

diamètre:

9...9 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

blanc

Clip pour 2 cables de diamètres différents;6 et 9mm max;adhésif;Haute Température;Naturel;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Clip double cordon adhésif, haute temp., faisceau 0,33" (9,0 mm) blanc.