Panduit - Clip pour cable adhésif en acier zingué;faisceau 6,4mm;Cdt100 - MACC25-A-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.4 mm
diamètre - 6.4...6.4 mm
modèle - unilobé
matériau - acier
type de fixation - collage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983584987
Réf. Sonepar
00156058498
Réf. Fournisseur
MACC25-A-C
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
6.4 mm
diamètre:
6.4...6.4 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Les clips adhésifs en métal pour cordons MACC25-A-C Panduit peuvent être ouverts et fermés sans endommager le clip afin de retirer ou d'ajouter facilement et rapidement des câbles. S'utilise dans les environnements intérieurs et avec des faisceaux de moins de 6,4 mm de diamètre. Ils utilisent de l'adhésif en caoutchouc comme méthode d'embase. Fabriqués en acier zingué et conditionnés en packages de 100.