Panduit - Clip pour cable adhésif en acier zingué;faisceau 6,4mm;Cdt500 - MACC25-A-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • diamètre - 6.4...6.4 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - acier

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983987245

Réf. Sonepar

00156000747

Réf. Fournisseur

MACC25-A-D

Marque

Panduit

diamètre nominal:

6.4 mm

diamètre:

6.4...6.4 mm

modèle:

unilobé

matériau:

acier

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip pour cable adhésif en acier zingué;faisceau 6,4mm;Cdt500

Les Atouts de l'article:

Les clips adhésifs en métal pour cordons MACC25-A-D Panduit peuvent être ouverts et fermés sans endommager le clip afin de retirer ou d'ajouter facilement et rapidement des câbles. S'utilise dans les environnements intérieurs et avec des faisceaux de moins de 6,4 mm de diamètre. Ils utilisent de l'adhésif en caoutchouc comme méthode d'embase. Fabriqués en acier zingué et conditionnés en packages de 500.