Panduit - Cloison interne de goulotte câblage;hauteur 50mm;PVC gris;Cdt.6pieds - SD4H6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cloison interne de goulotte câblage;hauteur 50mm;PVC gris;Cdt.6pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 89.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • modèle - unique

  • couleur - gris

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983745043

Réf. Sonepar

00156074504

Réf. Fournisseur

SD4H6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

89.6 mm

longueur:

1829 mm

modèle:

unique

couleur:

gris

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

Cloison interne de goulotte câblage; hauteur 50mm; PVC gris; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

La paroi de séparation à fentes en PVC SD4H6 Panduct est fabriquée à partir d'un matériau d'usage général exempt de plomb pour des applications en intérieur. Elle possède une classe d'inflammabilité UL 94 de V-0 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. PVC sans plomb. Goulotte compatible d'une hauteur de 101,6 mm. Longueur : 89,6 mm x 19 mm x 1,8 m. Coloris gris clair. 6 unités par package.