Panduit - Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 19,1mm;Cdt.200 - HBN.75-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
diamètre - 1.9 mm
longueur - 35.56 mm
forme de la tête/extrémité - tête bombée
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour fabrication de faisceau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983611010
Réf. Sonepar
00156061101
Réf. Fournisseur
HBN.75-T
Marque
Panduit
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
diamètre:
1.9 mm
longueur:
35.56 mm
forme de la tête/extrémité:
tête bombée
trempé:
Oui
Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 19,1mm;Cdt.200
Les Atouts de l'article:
Clou pour planche de câblage, standard, longueur 0,75" (19,1 mm).
Les Atouts de l'article:
Clou pour planche de câblage, standard, longueur 0,75" (19,1 mm).


