Panduit - Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 25,4mm;Cdt.200 - HBN1-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 25,4mm;Cdt.200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre - 1.9 mm

  • longueur - 41.9 mm

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983611027

Réf. Sonepar

00156061102

Réf. Fournisseur

HBN1-T

Marque

Panduit

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

diamètre:

1.9 mm

longueur:

41.9 mm

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

trempé:

Oui

Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 25,4mm;Cdt.200

Les Atouts de l'article:

Clou pour planche de câblage, standard, longueur 1,0" (25,4mm).