Panduit - Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 38,1 mm;Cdt.200 - HBN1.5-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 38,1 mm;Cdt.200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre - 2.1 mm

  • longueur - 54.86 mm

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour fabrication de faisceau

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983611034

Réf. Sonepar

00156061103

Réf. Fournisseur

HBN1.5-T

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

diamètre:

2.1 mm

longueur:

54.86 mm

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

trempé:

Oui

Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 38,1 mm;Cdt.200

Les Atouts de l'article:

Les clous pour planche de câblage HBN1.5-T Panduit aident à acheminer les fils à travers le faisceau. Les clous mesurent 38,1 mm de long et ont une finition lisse pour protéger les gaines de fils de l'abrasion. Les clous pour planche de câblage font partie des accessoires pour planche de câblage proposés par Panduit. Ils permettent d'accélérer le routage et la formation des fils lors de la fabrication des faisceaux. S'utilisent en intérieur, sont fabriqués en acier nickelé et sont disponibles en packages de 200.