Panduit - Col porte diam 11.2-21mm;376X7,6mm;PA 6.6;Noir Res hau tem UV;Cdt:250 (sachet) - SSPM4HLP-TL300

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Col porte diam 11.2-21mm;376X7,6mm;PA 6.6;Noir Res hau tem UV;Cdt:250 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 376 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série SSPM

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983549108

Réf. Sonepar

00156054910

Réf. Fournisseur

SSPM4HLP-TL300

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

376 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Sta-Strap pour traversée de cloison/châssis (diamètre 11,2-21mm);376X7,6mm;PA 6.6 noir resistance haute température et UV (-60°C à 115°C);Cdt:250 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

La conception unique des colliers de serrage Sta-Strap™ leur permet de s'attacher directement à un châssis ou à un panneau sans fixations ou dispositifs de montage additionnels. De plus, grâce à son matériau en polyamide thermostabilisé et résistant aux intempéries, il est idéal pour des environnements soumis à de hautes vibrations et à des rayons UV jusqu'à 239 degrés. Pilote central, diamètre large, 14,8, résistance à l'arrachement : 534, noir, 250 pièces.