Panduit - Col réutil PRT rési agress chimique;511X12,7mm;Polyprop;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - PRT5EH-C100

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 511 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage réutilisable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983549030

Réf. Sonepar

00156054903

Réf. Fournisseur

PRT5EH-C100

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

511 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

400 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Pan-Ty réutilisable;511X12,7mm;Polypropylène noir résistant aux agressions chimiques et UV (-60°C à 115°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers d'attache réutilisables PRT5EH-C100 Panduit présentent une patte de déblocage pouvant s'ôter facilement lorsque des changements sont à prévoir au cours du développement, de la production ou de l'entretien sur le terrain. Il est idéal pour les applications intensives. Diamètre extra large, longueur 511 mm. Utilisation en intérieur ou en extérieur, en polypropylène résistant aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques, de coloris noir et disponibles en packages de 100.