Panduit - Collier ancrage réu echelle;180X9,7mm;PA 6.6;Noir Res haut temp;Cdt:500 (sachet) - PRLWP50S-D30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier ancrage réu echelle;180X9,7mm;PA 6.6;Noir Res haut temp;Cdt:500 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9.7 mm

  • longueur de bande - 180 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PRLWP

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983568437

Réf. Sonepar

00156056843

Réf. Fournisseur

PRLWP50S-D30

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

9.7 mm

longueur de bande:

180 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

156 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier ancrage réutilisable echelle;180X9,7mm;PA 6.6 noir resistance haute température (-60°C à 115°C);Cdt:500 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à fixation par ancrage à ailettes réutilisable de type échelle Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 7,1 (180 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, noir.