Panduit - Collier BT;102X2,4mm;PA 6.6;Noir Resistant haute température;Cdt:1000 (sachet) - BT1M-M30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 102 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série BT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983413324
Réf. Sonepar
00156041332
Réf. Fournisseur
BT1M-M30
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
102 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le BT1M-M30 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inoxydable, ces colliers de serrage offrent des performances constantes, une fiabilité et une capacité de réglage infinie sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre miniature, longueur 102 mm. Utilisation en intérieur, en polyamide 6-6 thermostabilisé pour les températures élevées, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.




