Panduit - Collier BT;155X3,6mm;PA 6.6;Marron;Cdt:1000 (sachet) - BT1.5I-M1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 155 mm
couleur - marron
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série BT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983413485
Réf. Sonepar
00156041348
Réf. Fournisseur
BT1.5I-M1
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
155 mm
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre intermédiaire, longueur 6,1" (155mm), polyamide 6-6, marron.