Panduit - Collier BT;155X3,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (boite) - BT1.5I-MP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 155 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série BT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983523030
Réf. Sonepar
00156052303
Réf. Fournisseur
BT1.5I-MP
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
155 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
autre
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Dome-Top® barb ty, diamètre intermédiaire, longueur 6,1" (155 mm), polyamide 6-6, naturel - Europe.