Panduit - Collier BT;155X3,6mm;PA 6.6;Naturel;Resistant haut température;Cdt:1000 (sachet) - BT1.5I-M39

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 155 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983633852

Réf. Sonepar

00156063385

Réf. Fournisseur

BT1.5I-M39

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

155 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;155X3,6mm; PA 6.6 naturel resistance haute température (-60°C à 115°C); Cdt.1000; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre intermédiaire, longueur 6,1" (155mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, naturel.