Panduit - Collier BT;160X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Retardateur flamme;Cdt:1000 (sachet) - BT1.5M-M69

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier BT;160X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Retardateur flamme;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983121663

Réf. Sonepar

00156312166

Réf. Fournisseur

BT1.5M-M69

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

160 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...100 °C

température de montage:

-20...100 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;160X2,4mm; PA 6.6 naturel retardateur flamme (-60°C à 100°C); Cdt.1000; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre miniature, longueur 6,3" (160mm), polyamide 6-6 retardateur de flamme, naturel (ivoire).