Panduit - Collier BT;203X4,7mm;PA 6.6;Bleu;Cdt:1000 (sachet) - BT2S-M6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier BT;203X4,7mm;PA 6.6;Bleu;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983411993

Réf. Sonepar

00156041199

Réf. Fournisseur

BT2S-M6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;203X4,7; PA 6.6 bleu (-60°C à 85°C); Cdt.1000; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre standard, longueur 8,0" (203mm), polyamide 6-6, bleu.