Panduit - Collier BT;203X4,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - BT2S-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983411924

Réf. Sonepar

00156041192

Réf. Fournisseur

BT2S-M0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;203X4,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C); Cdt.1000; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le BT2S-M0 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inoxydable, ces colliers de serrage offrent des performances constantes, une fiabilité et une capacité de réglage infinie sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre standard, longueur 203 mm. Utilisation en intérieur/en extérieur, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.