Panduit - Collier BT;221x7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:50 (sachet) - BT2LH-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 221 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983412570

Réf. Sonepar

00156041257

Réf. Fournisseur

BT2LH-L

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

221 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

4.8...50.8 mm

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;221x7mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C); Cdt.50; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Dome-Top® barb ty, diamètre mi-large, longueur 8,7" (221mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.