Panduit - Collier BT;230x4,7mm;PA 6.6;Naturel;Retardateur flamme;Cdt:1000 (sachet) - BT3S-M69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 305 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série BT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983121618
Réf. Sonepar
00156312161
Réf. Fournisseur
BT3S-M69
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
305 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...100 °C
température de montage:
-20...100 °C
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre standard, longueur 12,0" (305mm), polyamide 6-6 retardateur de flamme, naturel (ivoire).


